Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilantrieb-Aktor VAA/S12.230.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636590
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110117R0011
EAN/GTIN:
     4016779829878
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
Ventiladapter
eib heizungsaktor
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 12, Max. Ausgangsstrom: 0,16 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,3 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: false, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: false, Handschaltung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
VAA/S12.230.2.1
Ident Code:
2CDG110117R0011
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,99*
€ 313,60*
Frei Haus
ab € 276,88*
€ 323,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,18*
€ 324,20*
Frei Haus
ab € 280,38*
€ 326,65*
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 338,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011
ab € 29,11*
Zubehör
ABB
2CDG120050R0011
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.