Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3671898 Herst.-Nr.: 1820170 EAN/GTIN: 4026529027621 |
| |
|
| | |
| Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zur Wohnungstür. Zur Kommunikation zwischen Wohnungstür und Wohnung. Extra flaches Design - 23 mm Bauhöhe. 1 Klingeltaste. Beleuchtete Lichttaste (Nachtdesign). Großzügiges Namensschild - von vorn austauschbar. Ohne Türöffnerfunktion an der Wohnungstür. Für den Einsatz im Innenbereich. 2-Draht-Bus-Technologie. Einfache Integration in bestehende TwinBus-Anlagen. Abmessungen 90x152x23 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld 45x26 mm (BxH). Zubehör UP-Rahmen 17322xx für Unterputz- und Hohlwandmontage. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Höhe: 152 mm, Tiefe: 23 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Schutz gegen Vandalismus: false, mit Kamera: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1820170 | Ident Code: | 1820170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,67* | € 101,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,76* | € 101,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,18* | € 102,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,45* | € 102,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,18* | € 103,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|