Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3779540 Herst.-Nr.: ZBE1026P EAN/GTIN: 3389110862843 |
| |
|
| | |
| Die Baureihen Harmony XB4 aus Metall und XB5 aus Kunststoff bieten ein umfangreiches Sortiment an Drucktastern, Leuchtmeldern und Wahlschaltern bis hin zum Not-Aus- Schalter. Der modulare Aufbau der Geräte ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der benötigten Einzelteile für 22mm oder 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser einzelne Hilfsschalter verfügt über 1 Öffner und ist kompatibel mit den Baureihen XB4 und XB5. Die Montage erfolgt durch Aufrasten auf den jeweiligen Befestigungsflansch. Der Anschluss des vibrationsresistenten Kontaktblocks bzw. des Geräts erfolgt per Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZBE1026P | Ident Code: | ZBE1026P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,68* | € 13,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,71* | € 13,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,97* | € 14,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,98* | € 14,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,26* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|