Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Jahres-Rauchwarnmelder AudioLINK funkvernetzbar mit Ei600MRF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3782959
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     EI650IW
EAN/GTIN:
     5099383004694
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhältlich), AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdrückung, großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, Qualitätssiegel Q, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Lautstärke: 85 dB(A), Selbstklebend: FALSE, Kabeleinführung: sonstige, Durchmesser: 120 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 3 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: FALSE, Standalone: TRUE, Schutzart (IP): IP2X, Rauchschalter: TRUE, Vernetzbar über Funk (standardmäßig): TRUE, Vernetzbar über Kabel: FALSE, Primärstromversorgung: Batterie/Akku, mit Spannungsanzeige: FALSE, mit Backup-Batterie: FALSE, Mitgelieferte Backup-Batterie: ohne, Max. Anzahl vernetzbar: 31, Art des Test-/Pauseknopfes: Kombination, Vernetzbar über Funk (optional): TRUE, mit Orientierungslicht: FALSE, mit Q-Label: TRUE, IFTTT-Unterstützung verfügbar: FALSE, Kompatibel mit Apple HomeKit: FALSE, Kompatibel mit Google Assistant: FALSE, Kompatibel mit Amazon Alexa: FALSE, Separater Sockel notwendig: FALSE, geeignet für Kanalbefestigung: FALSE, VdS anerkannt: TRUE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ei Electronics KG
Produkt Typ:
EI650IW
Ident Code:
EI650IW-3XD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 24,61*
€ 32,59*
€ 4,00*
ab € 24,44*
€ 32,70*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 33,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 33,27*
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ei Electronics
220799
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.