| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804084 Herst.-Nr.: OK5001 EAN/GTIN: 4021179176699 |
| |
|
| | |
| Fiberoptikverstärker; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 40 mm; 0,12 m; IP65; 2 m PVC-Kabel Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OK5001 | Ident Code: | OK5001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,64* | € 247,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 223,21* | € 248,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,97* | € 258,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,02* | € 260,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 237,96* | € 262,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|