Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Panel FL-PP-RJ45-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3881930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901643
EAN/GTIN:
     4046356623391
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar Breite: 29 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 53 mm, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FL-PP-RJ45-SC
Ident Code:
2901643
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, Rangierpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,64*
€ 46,76*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,79*
€ 46,94*
1
€ 8,95*
ab € 36,47*
€ 47,81*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,90*
€ 49,14*
1
€ 5,46*
ab € 38,71*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 467,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.