Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3884328 Herst.-Nr.: RGE1818225 EAN/GTIN: 4026529040477 |
| |
|
| | |
| Audio Türsprechanlage mit Acero PUR Türstation im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Acero pur Edelstahl-Türstation RGE1810225. 2 Wohntelefone 1763070, weiß. Netzgerät 1757301. Farbe edelstahl/weiß. Mit Memory-Funktion: false, Anzahl der Innenstationen: 2, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: false, mit Video: false, Farbe der Außenstation: sonstige, Hörgerätekompatibel: false, Funktion PTZ ( Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Unterputz, Werkstoff der Außenstation: rostfreier Stahl, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 2, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 1, Verbindung mit Smartphone möglich: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | RGE1818225 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,10* | € 377,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 367,88* | € 377,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,21* | € 381,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,00* | € 382,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,86* | € 384,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|