| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3886754 Herst.-Nr.: MEG3494-8029 EAN/GTIN: 4042811179373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP44. Abmessungen: ca. 165x73x60 mm. Zubehör: LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe lichtgrau. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Wechselschalter, Montagerichtung: vertikal, mit Beleuchtung: false, Nennstrom Steckdose: 16 A, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 73 mm, Gerätehöhe: 166 mm, Gerätetiefe: 61 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0,0, Min. Tiefe der Gerätedose: 61 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3494-8029 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, merten wechselschalter 16a, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44, Werkstattkombination, Steckdose mit Schalter, Kombinationsgeräteeinheit, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Kombination senkrecht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 19,09* | € 26,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,64* | € 27,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,08* | € 28,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,42* | € 28,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 21,07* | € 28,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|