Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugf.-Messtrennklemme 4mm² grau ST4-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3927801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038875
EAN/GTIN:
     4017918941246
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Zugfederklemme
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 61,5 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A A, starr (mm²): 0,08-6 Maße HxLxB (mm): 36,5x61,5x6,2 A, flexibel (mm²): 0,08-4 ²)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST4-MT
Ident Code:
3038875
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8624*
€ 2,2324*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,99*
€ 2,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,07323*
€ 2,91323*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,229*
€ 3,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,129*
€ 3,72351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,979*
€ 3,54501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,899*
€ 3,44981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,619*
€ 3,11661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,509*
€ 2,98571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,229*
€ 2,65251
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,6345*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,65556*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.