Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter, 24AC/12DC, 1S, 16A, 50Hz, 1TE Z-S24/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3948542
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265535
EAN/GTIN:
     4015082655358
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion: 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 mm² ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 mm² feindrähtig mit Adernendhülse Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannung 2: 12 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 0 A, Max. Glühlampenlast: 0 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 0 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-S24/S
Ident Code:
265535
Weitere Suchbegriffe: Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,36*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 21,18*
1
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 21,41*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 15,91*
€ 21,52*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 16,56*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.