Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Z-S24/S Stromstossschalter 24VAC/12VDC 1S 32A 50Hz 1TE 265535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1403371
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265535
EAN/GTIN:
     4015082655358
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais
Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion: 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse
Weitere Informationen:
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
mechanisch Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Einbautiefe:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,36*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 21,18*
1
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 21,41*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 15,91*
€ 21,52*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 16,56*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.