Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstrennschalter 3-pol. 800A Grundgerät Einschub Motor 33452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3975031
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33452
EAN/GTIN:
     3303430334521
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Der Compact NS800NA ist ein 3-poliger Lasttrennschalter. Er wird zum Steuern und Trennen von Stromkreisen verwendet. Dieses Gerät ist in Einschubtechnik und wird elektrisch durch einen Motormechanismus betrieben. Der Betriebsstrom beträgt 800A (AC23A) und die Betriebsspannung beträgt 690V 50/60Hz. In dieser Grundversion sind die vorderen und hinteren Stromanschlüsse nicht enthalten. Die Abmessungen betragen 327mm (Breite), 210mm (Höhe) und 147mm (Tiefe). Dieses Gerät entspricht der Norm IEC 60947-3. Breite: 210 mm, Höhe: 327 mm, Tiefe: 147 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 800 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 220...690 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 5, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: true, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: true, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 800 A, mit vormontierter Verkabelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
33452
Ident Code:
33452
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.071,38*
€ 2.215,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.108,31*
€ 2.263,26*
Frei Haus
ab € 2.344,53*
€ 2.502,66*
Frei Haus
ab € 2.397,16*
€ 2.556,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.953,66*
€ 3.116,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.116,31*
€ 3.708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.094,56*
€ 3.682,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,53*
€ 3.573,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.957,79*
€ 3.519,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,66*
€ 3.514,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.