| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4769909 Herst.-Nr.: 05-311489.012 EAN/GTIN: 4010319851671 |
| |
|
| | |
| Glas gewölbt, opal mattiert. Glasbefestigung mit Federsystem. Serie Santos. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 400 mm, Höhe/Tiefe: 70 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-311489.012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,53* | € 73,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,62* | € 73,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,94* | € 74,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,27* | € 74,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,59* | € 81,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|