Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 24VDC SK Transistor o.Display EASY-E4-DC-12TCX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5049484
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197214
EAN/GTIN:
     4015081939459
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24VDC. 8 digitale Eingänge mit 24VDC stehen zur Verfügung, davon sind 4 Eingänge auch als analoge Eingänge und 4 Eingänge als schnelle Zähler nutzbar. Das Steuerrelais easy-E4 hat 4 Transistor-Ausgänge für 24VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit Diagnose-LED´s, einer Uhr, einer integrierte Ethernet- Schnittstelle sowie mit Schraubklemmen. Das Steuerrelais easyE4 ist mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der Serie easyE4 und mit Kommunikationsmodulen EASY-COM-... erweiterbar. Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 58 mm, Erweiterbar: true, Schaltstrom: 0,5 A, mit Zeitschaltuhr: true, Leistungsaufnahme: 2 W, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, mit Relaisausgang: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Erweiterungsgerät: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Grundgerät: true, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 20,4...28,8 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EASY-E4-DC-12TCX1
Ident Code:
197214
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,45*
€ 111,43*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,44*
€ 111,54*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 102,03*
€ 112,09*
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 115,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,53*
€ 118,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,13*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 117,80*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,56*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 101,08*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,45*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,79*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,66*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,19*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 132,58*
Zubehör
Eaton
197220 EASY-E4-DC-16TE1
ab € 93,84*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 106,12*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 119,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.