Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoff M22-WJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5062961
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279417
EAN/GTIN:
     4015082794170
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
Knebelschalter
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: - keine Angabe -, Funktion: tastend, in jeder Position, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 4, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Titan, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 75 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WJ4
Ident Code:
279417
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 29,34*
€ 37,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,31*
€ 38,45*
1
€ 8,95*
ab € 31,90*
€ 41,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 47,61*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 44,75*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 254,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,84*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,25*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,07*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,16*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,46*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115996
ab € 21,27*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.