Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitbaust. S-D Stern-Dreieck 24V AC/DC DILM32-XTEY20(RA24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5065925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101446
EAN/GTIN:
     4015081013661
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitbaustein, für Stern-Dreieck-Anwendungen, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: Umschaltzeit, 1 - 30 s, Umschaltpause, 50 ms, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA Schaltfunktion: sonstige, Wirkprinzip: elektronisch, Einstellzeit: 1...30 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XTEY20(RA24)
Ident Code:
101446
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,50*
€ 61,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,58*
€ 63,90*
€ 5,00*
ab € 54,97*
€ 68,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,90*
€ 70,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,47*
€ 72,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199251 DILM15-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 35,80*
Zubehör
Eaton
199266 DILM8-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 31,01*
Zubehör
Eaton
199236 DILM9-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,15*
Zubehör
Eaton
199273 DILM11-11(RDC24)-PI
ab € 60,71*
Zubehör
Eaton
199216 DILA-22(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 59,04*
Zubehör
Eaton
199283
ab € 79,32*
Zubehör
Eaton
199238
ab € 27,48*
Zubehör
Eaton
199218
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.