Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitbaustein 1-30s,Stern-Dreieck DILM32-XTEY20(RA24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-45234217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101446
EAN/GTIN:
     4015081013661
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul

Zeitbaustein 1-30s,Stern-Dreieck DILM32-XTEY20(RA24)

Zeitbaustein, für Stern-Dreieck-Anwendungen, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: Umschaltzeit, 1 - 30 s, Umschaltpause, 50 ms, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Einstellzeit:
1..30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Wirkprinzip:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,84*
€ 62,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,65*
€ 64,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,41*
€ 67,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 69,60*
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199251 DILM15-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 35,75*
Zubehör
Eaton
199266 DILM8-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
199236 DILM9-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,14*
Zubehör
Eaton
199238 DILM9-01(24VDC)-PI
ab € 28,02*
Zubehör
Eaton
199273 DILM11-11(RDC24)-PI
ab € 60,33*
Zubehör
Eaton
199216 DILA-22(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,16*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 58,84*
Zubehör
Eaton
199283
ab € 78,43*
Zubehör
Eaton
199218
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.