Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, ora nge, Frontring Metall M30C-FL-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5363958
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183286
EAN/GTIN:
     4015081782277
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: orange, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 30 mm, Farbe der Linse: orange, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 30 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30C-FL-A
Ident Code:
183286
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder eaton, kontrolllampe, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 11,98*
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 11,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,79*
€ 12,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,27*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 13,08*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 13,68*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,67*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,57*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,53*
Ähnlich
Eaton
180799
ab € 9,89*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,30*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,54*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.