Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 1BAR 4-20MA G1/4 M12 XMLP001GD21F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5392669
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XMLP001GD21F
EAN/GTIN:
     3389119625227
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
OsiSense XM – Neuer kleiner Druckwandler XMLP. Anschluss G1/4, Ausgang 4-20mA, Druckbereich 0-1 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl AISI 316L mit Analogausgang. 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 V / 4 - 20 mA. Für Hydrauliköle, Gas, Kältemittel. Elektrische Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig, aber auch DIN 3852-A. Hydraulische Anschlüsse G1/4A, aber auch 7/16-20 UNF-2A und 2B. Druckbereich -1 bis 600 bar. Schutzart IP65 und IP67 (mit M12-Stecker). Temperatur -30 bis +85 °C (im Betrieb, für M12-Stecker). Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 7-33 V. Tiefe: 32,3 mm, mit Display: false, Durchmesser: 26 mm, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Anfangseinstellung: 0,0...1000 hPa, Endeinstellung: 0,0...1000 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP65/IP67, Ausschaltdruck: 0,0...1 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...24 V, Berstdruck: 5 bar, Einschaltdruck: 0,0...1 bar, Elektronische Ausführung: true, Endwert Messbereich Druck: 100000 Pa, geeignet als 2 Punktregler: false, geeignet als Begrenzer: false, geeignet als Wächter: true, Max. Prüfdruck: 3 bar, Mediumtemperatur: -15...125 °C, mit Handbetätigung: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Arbeitsdruck: 1000 hPa, Gewindemaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XMLP001GD21F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,43*
€ 90,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,46*
€ 91,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,04*
€ 91,38*
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 93,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,64*
€ 106,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.