Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, 24 V DC, 0,36 A, Blue, 3 4 lux, 98 lm WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-BLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5430330
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2436350000
EAN/GTIN:
     4050118447965
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet ( Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 240 mm, Höhe: 8 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Länge: 40 mm, geeignet für Verkehrsampeln: false, geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, geeignet für Schienenverkehr: false, geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Anzahl der LEDs: 42, geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, geeignet für Konstantstrom: false, geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 0,32 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7,6 W, Lichtstrom: 98 lm, Ausstrahlungswinkel: 40°, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-BLU
Ident Code:
2436350000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,10*
€ 122,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,08*
€ 130,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,11*
€ 130,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,62*
€ 132,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,64*
€ 147,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.