| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5560008 Herst.-Nr.: 40071354502 EAN/GTIN: 4012539328728 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x11 / 10x12: Piktogrammscheibe, Pfeil unten gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein Breite: 135 mm, Ausführung: sonstige, Materialstärke: 12 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 225 mm, Richtung: nach unten, Erkennungsweite: 20 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40071354502 | Ident Code: | 40071354502 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 81,42* | € 99,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,82* | € 99,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,32* | € 102,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,21* | € 103,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,54* | € 103,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|