Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5660339 Herst.-Nr.: NSYLAMPORTLD EAN/GTIN: 3606481190390 |
| |
|
| | |
| Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W. Montageart: sonstige, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: AC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 403,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungsspannung: 100...250 V, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMPORTLD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,29* | € 77,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,32* | € 77,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,49* | € 77,86* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,59* | € 77,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,32* | € 86,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|