Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M580S CPU580-40 DIO + RIO HSBY BMEH584040S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5792886
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEH584040S
EAN/GTIN:
     3606489562526
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
modicon m340 cpu-modul
Dieser redundante Sicherheitsprozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Dieses Produkt bietet eine maximale Konfiguration von 16 dezentralen Racks mit bis zu 16.384 digitalen E/A-Kanälen und 4.096 analogen E/A-Kanälen. Dieses Sicherheitsprodukt ist beschichtet und ist mit einem Temperaturbereich von -25 °C bis +60 °C/-13°F bis 140°F kompatibel. Er verfügt über 1 Ethernet-Anschluss für den Service, 2 Ethernet-Anschlüsse für ein Ring-Remote-E/A-Netzwerk (nur Remote-EA-Racks) und 1 USB-Mini-B-Anschluss für die Programmierkonsole. Es verfügt über einen integrierten RAM-Speicher von 16 MB für Programme und 10 KB für den Systemspeicher. Es verfügt über einen erweiterbaren Flash-Speicher von 4 GB für die Datenspeicherung und 16 MB für die Programmsicherheit und 1.024 KB für die Datensicherheit. Dieses Produkt ist nach IP20 eingestuft und bietet 638.044 Stunden MTBF. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA-, ATEX/IECEx-Zone 2/22- und TUV/IEC61508/SIL3-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenbereichen zertifiziert. Dieser Prozessor ist kompatibel mit Modicon X80- und Quantum-Modulen mit RJ45- (490NAC0100) und LWL-Singlemode- (490NAC0201) Verbindungen zum Aufbau einer redundanten Architektur. Die CPU muss in den mit 00 und 01 gekennzeichneten Modulträger-Steckplätzen installiert werden, wobei 2 Schrauben auf der Oberseite der CPU angebracht werden müssen, um das Modul im Modulträger zu halten. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Backplane, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 verbessert die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie die Produktivität durch hohe Leistung und erhöht die betriebliche Rentabilität durch effizienten Zugriff auf Daten. Breite: 64,6 mm, Ausführung: modular, Höhe: 134,6 mm, Tiefe: 130,3 mm, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0,0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: RAM, Speichergröße: 16384 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,01 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 4, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: true, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex- Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex- Schutz, Kat. 3D, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: true, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0,0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0,0 V, Versorgungsspannung DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMEH584040S
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.720,67*
€ 6.025,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.830,66*
€ 6.048,64*
Frei Haus
ab € 6.482,26*
€ 6.704,75*
Frei Haus
ab € 6.625,67*
€ 6.848,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.541,47*
€ 7.768,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.768,79*
€ 9.244,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.712,66*
€ 9.178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.578,16*
€ 9.018,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.541,47*
€ 8.974,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M3S4
ab € 62,43*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M5S4
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.