Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-5801745 Herst.-Nr.: 0603952327 EAN/GTIN: 3165140877503 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten, Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton, SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 1830 CV, Betonbohrer Ø 6 und 8 mm, Universalbohrer Ø 5 und 6 mm, 4 lange Bits, Rundschaftadapter, Koffer Nennspannung: 18 V, Breite: 341 mm, Höhe: 113 mm, Länge: 382 mm, Akkukapazität: 2,5 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,4 kg, Bohrdurchmesser Beton: 10 mm, Max. Einzelschlagenergie: 0,6 J, Bohrdurchmesser Stahl: 8 mm, Bohrdurchmesser Holz: 10 mm, Max. Schlagzahl: 5000 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...900 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 13 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 3 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | UNEO-MAXX | Ident Code: | 0603952327 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,15* | € 154,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 130,95* | € 155,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 23,00* | ab € 134,89* | € 160,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 135,70* | € 161,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 139,17* | € 165,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|