| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6015026 Herst.-Nr.: ENN41325 EAN/GTIN: 3295150413252 |
| |
|
| | |
| Mureva TUBE, Rohrmuffe, grau, - 25mm. Produktbereich: Mureva TUBE - Produkt oder Komponententyp: Leitungshülse - Menge pro Satz: 50 Stück. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: PVC, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ENN41325 | Ident Code: | ENN41325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Muffe, Steckmuffe, elektroinstallationsrohre pvc, pvc muffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3672* | € 0,4972* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38151* | € 0,52151* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4006* | € 0,5406* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3508* | € 0,6108* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 3,95* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|