Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.gehäuse 105x65x55mm Kunststoff ABS NSYTBS1176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020547
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1176
EAN/GTIN:
     3606480165221
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H10. Innen Maße 105 x 65 x 55 mm. Ext 116 x 74 x 62 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 74 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Reihen: 0,0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 55 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 0,0, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Materialstärke Gehäuse: 12,5 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 12,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0,0, Schutzart (NEMA): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBS1176
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 1,632*
€ 2,172*
5
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,45*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,81*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 5,00*
€ 7,00*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.