Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 175x105x80mm Kunststoff PC UL TRA NSYTBP19128T


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020605
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP19128T
EAN/GTIN:
     3606480165801
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H20. Innen Maße 175 x 105 x 80 mm. Ext 192 x 121 x 87 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 121 mm, Höhe: 192 mm, Tiefe: 87 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBP19128T
Weitere Suchbegriffe: schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 40,97*
1
€ 5,46*
ab € 35,85*
€ 46,78*
1
€ 3,90*
ab € 36,98*
€ 47,88*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,0938*
€ 48,9738*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,53*
€ 53,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,20*
€ 63,308
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.