Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6095938 Herst.-Nr.: 238296 EAN/GTIN: 4041056033211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der kompakte Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Badezimmer oder als effiziente Übergangs- oder Ergänzungsheizung, beispielsweise im Gästezimmer oder im Hobbyraum. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem guten ablesbaren Display ausgestattet, lässt sich einfach programmieren und erwärmt die Raumluft schnell. Die gewünschte Raumtemperatur wird an der oben angebrachten Bedieneinheit einfach eingestellt. Das Gerät verfügt über einen programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Die Komforttemperatur wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Sowohl die Komfort- als auch die Absenktemperatur können programmiert werden. Der hochwertige selbstlimitierende Keramik-Heizkörper ist in ein robustes und widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse integriert. Als Kindersicherung kann die Bedieneinheit gesperrt werden. EFFIZIENZ: Auf Wunsch erkennt das Gerät ein offenes Fenster, was Energieverluste vermeidet. INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Die Wandhalterung lässt sich getrennt vom Gerät montieren und nachjustieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. Der Schnellheizer ist ausgestattet mit einer elektrischen Anschlussleitung mit Winkelstecker, einem rückseitigen Kabeldepot und einem Flusensieb in der Luftansaugung. SICHERHEIT: Das 3-stufige Sicherheitskonzept besteht aus dem selbstlimitierenden Keramik-Heizkörper, einem Sicherheits-Temperaturwächter und der eingebauten Schmelzsicherung. Breite: 275 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 131 mm, Leistung: 2000 W, Motorleistung: 25 W, Luftdurchsatz: 80 m³/h, Anschlussspannung: 1x 230 V, Lüftertyp: zentrifugal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG | Produkt Typ: | VH213 | Ident Code: | 238296 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 106,36* | € 131,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 107,11* | € 132,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,91* | € 134,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 108,89* | € 135,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 124,22* | € 152,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|