Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6437056 Herst.-Nr.: 202400 EAN/GTIN: 4010337072911 |
| |
|
| | |
| USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX - Ankopplung von PC an KNX Anlagen. - Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. - Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. - Schneller Download der Applikationen (Long Frame Unterstützung ab ETS5). - Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: USB, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: sonstige, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 202400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,57* | € 227,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,54* | € 228,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,04* | € 229,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,98* | € 229,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 202,52* | € 242,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|