Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift Einzelkontakt, Aderquerschni CK2,5-M-2,5AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6466734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409207
EAN/GTIN:
     4046356864367
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Crimpempfehlung: Vercrimpen Sie den Leiter gemäß DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt. Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, mit Schirmanschluss: false, mit Gewinde: true, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CK2,5-M-2,5AG
Ident Code:
1409207
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4448*
€ 0,6048*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,497*
€ 0,647*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,65*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5318*
€ 0,6918*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5361*
€ 0,6961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6918*
€ 0,82324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1687419
ab € 391,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.