Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse einseitige Anschlussö fnung, Farbe: grau, EH22,5-CSS/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201250
EAN/GTIN:
     4046356749930
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, einseitige Anschlussöffnung, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH22,5-CSS/ABSGY7035
Ident Code:
2201250
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,975*
€ 1,375*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0904*
€ 1,5404*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,1641*
€ 1,6441*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1828*
€ 1,6728*
21 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 1,3531*
€ 1,9131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6441*
€ 1,95648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4741*
€ 1,75418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3941*
€ 1,65898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3141*
€ 1,56378
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1641*
€ 1,38528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,441* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.