Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246469016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201250
EAN/GTIN:
     4046356749930
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
22.6 mm
Höhe:
75.26 mm
Tiefe:
36.95 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0796*
€ 1,5296*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1841*
€ 1,6641*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,1936*
€ 1,6736*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2028*
€ 1,6928*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43429*
€ 2,01429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5296*
€ 1,82022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4996*
€ 1,78452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3696*
€ 1,62982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0796*
€ 1,28472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,296* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.