Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARSET 400KVAR 400V 50HZ VLVAF5N03518AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6672615
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF5N03518AB
EAN/GTIN:
     3606480598296
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Die Niederspannungs-Blindleistungskompensation aus der PowerLogic PFC Familie trägt dazu bei, Vertragsstrafen von Energieversorgern zu vermeiden. Energieeinsparung, Senkung der Betriebskosten und Verringerung der CO²-Emissionen durch die Blindleistungskompensation von induktiven Lasten. Diese Hardware ist mit der Power Management Software kompatibel, um die Vorteile der digitalen Energieversorgung zu nutzen und eine nahtlose Integration in EcoStruxture Power zu ermöglichen. Intelligente Überwachungs- und Messfunktionen stehen für einen sicheren Betrieb zur Verfügung. Zur Optimierung von Betrieb und Wartung in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl im gewerblichen als auch im industriellen Bereich. Diese Version, geeignet für Netzspannung 400V 50Hz, liefert eine Blindleistung bis zu 400kvar. Die Kompensation wird automatisch durch den Blindleistungsregler der PowerLogic PFC Controller Familie eingestellt. Es ist für Netzoberschwingungsspannungen bis zu 4% oder Netzoberschwingungsströme bis zu 10% ausgelegt, wobei das Netz als Netz mit geringer Oberschwingungsbelastung definiert ist. Die PowerLogic PFC Capacitor Banks IEC Reihe ist nach CE, IEC 61921, IEC 61439 Teil 1 und IEC61439 Teil 2 zertifiziert. Es enthält Kondensatoren mit hoher Lebenserwartung aus der PFC Kondensatoren Familie, die gemäß IEC831 Teil 1 und IEC831 Teil 2 entwickelt wurden. Und enthalten einen intelligenten Controller mit Modbus-Kommunikation RS485. Das Gehäuse RAL7035 ist ein bodenstehendes System mit einem von unten kommenden Anschluss. Die Außenabmessungen des Gehäuses betragen 800 mm Breite, 600 mm Tiefe, 2200 mm Höhe und ein maximales Produktgewicht von 434 kg. Standardmäßig sind die Gehäuse IP31. Optionale Kits sind erhältlich, um sie einfach in IP54 umzuwandeln. Dieses Produkt ist besonders geeignet für Blindleistungskompensationsanwendungen mit variablen oder instabilen Lasten. Breite: 800 mm, Höhe: 2200 mm, Anwendung: Netzqualität, Tiefe: 600 mm, Anzahl der Phasen: 3, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für Modbus: true, Versorgungsspannung: 400 V, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: true, Absenkung Blindleistung: 50...400 kvar, Energieverbrauchsabsenkung: 0...0,0%, Absenkung Scheinleistung: 0...0,0 kVA, Absenkung Netzspannung: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
VLVAF5N03518AB
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, filmkondensator, Analog/Digital-Wandler (PLS), Dosier-Modul (PLS), D/A-Wandler (PLS), Binär-Eingabe (PLS), Frequenz-Ausgabe (PLS)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.891,57*
€ 8.001,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8.505,44*
€ 8.612,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.688,49*
€ 8.794,63*
€ 53,00*
ab € 8.698,67*
€ 8.804,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.612,44*
€ 10.248,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.587,02*
€ 10.218,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.505,44*
€ 10.121,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.