| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6676135 Herst.-Nr.: 155-000-212 EAN/GTIN: 8714112074942 |
| |
|
| | |
| Einlegepiktogramm Pfeil links gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED D ( für doppelseitige Leuchte sind 2 Einlegepiktogramme notwendig). Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein Breite: 124 mm, Ausführung: Einlegeblatt/-platte, Materialstärke: 0,25 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 256,5 mm, Richtung: links, Erkennungsweite: 24 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 155-000-212 | Ident Code: | 155-000-212 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,66* | € 8,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,11* | € 8,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,32* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|