Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, D02 FUSE-D0250AGR400VACE18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807501
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     50NZ02R
EAN/GTIN:
     5027590483537
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, ultra rapid, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 50 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: weiß, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-D0250AGR400VACE18
Ident Code:
50NZ02R
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d02, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 8,73*
10
€ 5,00*
ab € 6,788*
€ 8,768*
10
Frei Haus
ab € 7,081*
€ 9,151*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 10,61*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FN02C
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
FRN02-SD
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
TFRN02-D
ab € 14,264*
Zubehör
Eaton
TFRN02C
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.