Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 69 ZYLINDERSICHERUNG22X58-2A-GG690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807800
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22G2
EAN/GTIN:
     5027590495325
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 80 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZYLINDERSICHERUNG22X58-2A-GG690
Ident Code:
C22G2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,161*
€ 4,351*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,36*
10
€ 3,90*
ab € 3,256*
€ 4,486*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,80*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH221DIU
ab € 25,00667*
Zubehör
Eaton
CH221DNU
ab € 54,17334*
Zubehör
Eaton
CH223DIU
ab € 90,11*
Zubehör
Eaton
CH223DU
ab € 78,14*
Zubehör
Eaton
CH221DU
ab € 20,93834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.