Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, zur einfachen Bünde lung und Führung von Leitern u WG-SHF150BK


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6899816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241124
EAN/GTIN:
     4046356718288
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, schwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -50...85 °C, Nenndurchmesser: 22,2 mm, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 25...150 mm, Wendelbreite: 150 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WG-SHF150BK
Ident Code:
3241124
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,9365*
€ 1,2865*
20
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,976*
€ 1,336*
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,98806*
€ 1,35806*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01571*
€ 1,39571*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1198*
€ 1,5298*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,5298*
€ 1,82046
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,5198*
€ 1,80856
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,3598*
€ 1,61816
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,2998*
€ 1,54676
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,2598*
€ 1,49916
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 1,1198*
€ 1,33256
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,1198* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 30,596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.