Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elek.gehäuse Schraubanschluss R 6,2mm 4 Ebenen MEMAX6,2SC-TBUS4-4KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6934941
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869634
EAN/GTIN:
     4017918975135
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse, hohe Bauform, mit TBUS-Option, mit Schraubanschluss, Breite: 6,3 mm, Höhe: 93,1 mm, Tiefe: 101,2 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional) Farbe: grau, Betriebstemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEMAX6,2SC-TBUS4-4KMGY
Ident Code:
2869634
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 13,21*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 13,43*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 13,53*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 13,64*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.