Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta-Durchgangsreihenklemme Spezial-/Mischanschl. 6-16mm² grau UTI16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073827
EAN/GTIN:
     4046356347242
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Installationsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 76 A, Schraubanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 12,15 mm, Höhe: 51 mm, Tiefe: 49,85 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Grundfarbe: grau, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 6...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 6...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 6...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTI16
Ident Code:
3073827
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4287*
€ 1,8187*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4618*
€ 1,8518*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 2,00*
5 Tage
317
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,02*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,35328*
€ 2,03328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8518*
€ 2,20364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7218*
€ 2,04894
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4618*
€ 1,73954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
1201141
ab € 1,011*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,428*
Zubehör
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,891*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200075
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.