Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4L-Klemme 2,5mm² Schenkelfederanschluss grün-gelb PT2,5-QUATTRO-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209594
EAN/GTIN:
     4046356329842
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,2 mm, Höhe: 72,2 mm, Tiefe: 35,3 mm, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige A, starr (mm²): 0,14-4 A, flexibel (mm²): 0,14-2,5 Maße HxLxB (mm): 36,5x72x5,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-QUATTRO-PE
Ident Code:
3209594
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8948*
€ 2,3248*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,23832*
€ 2,69832*
3 Tage
112
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,70*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2999*
€ 2,7599*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7599*
€ 3,28428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6399*
€ 3,14148
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2999*
€ 2,73688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3211003
ab € 0,2318*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4946*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.