Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtrennklemme 2,5mm² grau PT2,5-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210156
EAN/GTIN:
     4046356333597
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 62 mm, Tiefe: 35,3 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 20 A A, starr (mm²): 0,14-4 A, flexibel (mm²): 0,14-2,5 Maße HxLxB (mm): 36,5x60,5x5,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-MT
Ident Code:
3210156
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,204*
€ 1,534*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,72*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4075*
€ 1,7375*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40779*
€ 1,73779*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4401*
€ 1,7701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7701*
€ 2,10642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6301*
€ 1,93982
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4401*
€ 1,71372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3211003
ab € 0,2318*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.