Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme Schraubanschl. 24A 250V RM 5mm FRONT2,5-H/SA5/5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956661
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1724660
EAN/GTIN:
     4046356465823
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: FRONT 2,5-H/SA 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Höhe: 22 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,2 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 24 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FRONT2,5-H/SA5/5
Ident Code:
1724660
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,898*
€ 3,828*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5268*
€ 4,5868*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8409*
€ 4,9609*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,841*
€ 4,961*
31 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,8724*
€ 5,0024*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,481*
€ 5,33239
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,841*
€ 4,57079
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,841* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 99,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 0,6244*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6998*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9098*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1458*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.