Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter auf Varistorbasis gemeinsame N/PE VAL-MS-T1/T2335/12.5/3+0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6961883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800189
EAN/GTIN:
     4046356518604
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN). Montageart: Hutschiene TH35, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 12,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Baugröße: sonstige, geeignet für Außengebrauch: false, Ausblasend: false, Höchste Dauerspannung AC: 335 V, Prüfklasse Typ 1: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: true, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-MS-T1/T2335/12.5/3+0
Ident Code:
2800189
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, din 335, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,07*
€ 200,29*
Frei Haus
ab € 173,72*
€ 201,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,30*
€ 205,17*
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 209,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,20*
€ 221,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.