Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME45UT/FETBUSKMGY


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6962692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200335
EAN/GTIN:
     4046356563901
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 Farbe: grau, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME45UT/FETBUSKMGY
Ident Code:
2200335
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 8,03*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 8,43*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 8,80*
Lager 6318
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,83*
€ 9,56*
31 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 9,64*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 125000 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 2.390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.