Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE246962692 Herst.-Nr.: 2200335 EAN/GTIN: 4046356563901 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 Weitere Informationen: | | Lieferhinweis: | Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgehäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,32* | € 8,03* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,70* | € 8,43* | | | | Lager 96KMA | 15 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,09* | € 8,80* | | | | | | 9 Tage | | | 250 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,83* | € 9,56* | | | | | 31 Tage | | | 250 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 8,92* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.200,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|