Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- und Unterteil blau CD80X60BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6966995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240319
EAN/GTIN:
     4046356507998
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm Farbe: blau, Breite: 80 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 2970 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD80X60BU
Ident Code:
3240319
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,604*
€ 20,314*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,416*
€ 21,186*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,52808*
€ 21,45808*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,137*
€ 22,107*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,0348*
€ 24,3348*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 24,3348*
€ 28,95841
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,1948*
€ 28,79181
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,3848*
€ 27,82791
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,6548*
€ 26,95921
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 20,0348*
€ 23,84141
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,0348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 243,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,377*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.