Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- u. Unterteil grau halogenfrei CD-HF30X60


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240345
EAN/GTIN:
     4046356508308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 30 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 1060 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF30X60
Ident Code:
3240345
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 19,04*
13 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,6755*
€ 19,5148*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,09167*
€ 19,76167*
26
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,35083*
€ 19,99083*
Lager 6318
unbekannt
24
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,714*
€ 22,544*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 22,544*
€ 26,82736
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 22,434*
€ 26,69646
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 21,824*
€ 25,97056
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 21,124*
€ 25,13756
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 19,714*
€ 23,45966
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 541,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,3795*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.