Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- u. Unterteil grau halogenfrei CD-HF25X25


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240340
EAN/GTIN:
     4046356507257
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 25 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 220 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD-HF25X25
Ident Code:
3240340
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 25 x 25 mm, verdrahtungskanal, phoenix verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,384*
€ 13,584*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,0149*
€ 13,584*
25
Frei Haus
ab € 11,8716*
€ 14,1616*
25
€ 5,95*
ab € 12,00288*
€ 14,34288*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 13,6068*
€ 16,2068*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 16,2068*
€ 19,28609
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,8968*
€ 18,91719
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 15,4468*
€ 18,38169
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 14,9368*
€ 17,77479
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 13,6068*
€ 16,19209
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,6068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 405,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240369
ab € 3,1894*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.