Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniversalVac 15 UNI UNIVERSALVAC15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7379890
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D1100
EAN/GTIN:
     3165140873963
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15, Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen, Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen, Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut, Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden, Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen, Papierfilterbeutel (2 609 256 F32), ** Nachkauf nur im 5er-Set, Vorfilter (2 609 256 F41), Filter (2 609 256 F35), Fugendüse (2 609 256 F26), Haltegriff (2 609 256 F31), 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27), Bodendüse (2 609 256 F21), Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23), Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29), Universaladapter (2 609 256 F28), Karton Breite: 455 mm, Höhe: 395 mm, Tiefe: 490 mm, Behältervolumen: 15 l, Nennleistungsaufnahme: 1000 W, Maschinengewicht: 6,9 kg, Max. Unterdruck: 240 mbar, Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge: false, Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: false, Luftmenge pro Saugmotor: 65 l/s, Länge Saugschlauch: 2,2 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
UNIVERSALVAC15
Ident Code:
06033D1100
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 100,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,69*
€ 100,70*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 81,70*
€ 102,72*
€ 3,50*
ab € 83,48*
€ 104,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,24*
€ 105,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661636
ab € 9,83*
Sonstiges
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,46*
Sonstiges
Bosch
2608661645
ab € 7,67*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F32
ab € 9,33*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F35
ab € 11,68*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 6,65*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 947
ab € 4,30*
Sonstiges
Bosch
2608900034
ab € 24,08*
Sonstiges
Bosch
2608661646
ab € 4,39*
Sonstiges
Bosch
2608661637
ab € 5,81*
Sonstiges
Bosch
06033D1200
ab € 105,12*
Sonstiges
Bosch
2600793009
ab € 24,37*
Sonstiges
Bosch
06033D1000
ab € 70,77*
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 22,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.