Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor INJ2111-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7647001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703013
EAN/GTIN:
     4055626463216
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf Schraubklemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz Breite: 30,2 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 120 mm, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ2111-T
Ident Code:
2703013
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,37*
€ 386,65*
€ 5,95*
ab € 376,95*
€ 386,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 385,68*
€ 395,64*
Frei Haus
ab € 393,36*
€ 403,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 415,48*
€ 426,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,11*
€ 507,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 29,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 43,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.